DEWALT
18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min
全長150mmの業界最短水準級の18Vドリルドライバーです。
コンパクトかつハイパワーです。
用途
穴あけ・締付作業に。
付属品
DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2
トラスコ品番
734-7371
セット内容
TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2
差込角(mm)
1.5-13
電圧(V)
18
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~450、高速:0~1650
本体寸法(mm)
150×68×200
最大締付トルク(N・m)
74
バッテリー電圧(V)
18
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81278761
DCD794P2T-JP
¥
70,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください