DEWALT
18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min
18V最強クラスのトルクと3スピード切り替えが可能なスペックを兼ね備えたパワーツールです。
振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載しています。
用途
コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。
トラスコ品番
734-7370
セット内容
サイドハンドル、TSTAKキットボックス
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~450/1200、高速:0~2000
本体寸法(mm)
195×77×220
最大締付トルク(N・m)
169
バッテリー電圧(V)
18
打撃数(min
-1
)
0~38250、低速:0~8500/22100、高速:0~38250
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81278770
DCD1007NT-XJ
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください