コードレスナットツール

コードレスナットツール - ポップリベット・ファスナーコードレスナットツール - ポップリベット・ファスナーコードレスナットツール - ポップリベット・ファスナー

USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。
USBインターフェイス搭載しています。
無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。
ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。
ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。
余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。

用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能トラスコ品番262-7875セット内容電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース全長(mm)358質量(kg)2.3(電池パック2.0Ah装着時) 2.6(電池パック4.0Ah装着時)全高(mm)252 (電池パック2.0Ah装着時) 272(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約150Ws/本(6サイズ)電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18ストローク幅(mm)1~8.5適合ナット径(Φmm)M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)引力(kN)(公称)18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25938284NB08PT-18
オープン
349,800
384,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする