BOSCH(ボッシュ)
コードレスリベッター
ブラインドリベット専用
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
AUTO機能搭載で作業効率UP
ユーザーインターフェイス
リベット保持機能
スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵
用途
金属部材の接合
仕様
最大引き力16000N・m
リベット径(Φmm)
3~6.4
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
290×243×67
ストローク量(mm)
最大25
能力(Φmm)
リベット径3.0~6.4
ストローク幅(mm)
0~25
工具引張力(kN)
(最大)16
内容量
1台
取扱説明書:
(0.23MB)
(0.23MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85498246
GRG18V-16CH
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
(バッテリー無)1.6
¥
144,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85498255
GRG18V-16C
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
(バッテリー無)1.6
¥
192,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください