コードレスリベッター

コードレスリベッター - DIAMOND

1チャージで約700本打込が可能!
コードレスリベッター

仕様【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)付属品工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274×78×250バッテリー7B1840(リチウムイオン電池)打込本数(1チャージ) アルミ4.8 : 約700本 /ステンレス4.8 : 約150本充電時間(分)約80打込速度(秒)約2入力電源単相交流 100~240Vストローク長(mm)21ヘッド寸法(mm)3.2・4.0・4.8打込能力(mm)ブラインドリベット3.2~4.8材質(リベット)アルミ・鉄・ステンレス1チャージ打込回数アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
リベット種別
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77672675DRG-4818184274782501.95(バッテリー含む)4・5・6リチウムイオン電池
90,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする