M12 リベッター(ケース付き)

M12 リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 リベッター(ケース付き) - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)
1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)
当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。
2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能
アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応
ストロークの長さ:20.32mm
引張力:9,000Nm
あらゆる方向でリベットを保持
軽量コンパクト設計で作業負担を軽減

機能
4.8mm径のリベットを最大250本リベッティング可能(M12 B2装着時)
3.2mm径のリベットを最大450本リベッティング可能(M12 B2装着時)
当製品は、全90種類を超えるM12(TM)電動工具シリーズの一部です。
2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能
アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応
ストロークの長さ:20.32mm
引張力:9,000Nm
あらゆる方向でリベットを保持
軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品M12 BPRT-0C JP (1)、ツールボックス (1)リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8保証期間1年引張強度(N)9000アズワン品番65-0279-60ストローク長(mm)20.3引力(kN)最大9材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
能力
ストローク(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
リベット種別
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186206M12 BPRT-0C JP12■1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)
■1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)
20.322451.9(本体のみ)、2.1(2.0Ahバッテリー装着時)2.4~4.8M12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65186206
2021-12-21
用途: 主にアルミの格子とかの加工に使用。
建設業・工事業

ハンドリベッターの2倍のスピードは有ると思いますが、ロブスターの前の型の充電式のリベッターの速さより遅いと思います。引き寄せる長さも4,8mのステンレスリベットでは19mmの長さでは1度で締まらず2度繰り返す必要有りました。まあ金額が安いですが、電池と充電器は別に買うか持って要れば必要。無いのでしたら、買ったとしても充電式のりべッターとしたら安い価格だと思います。速さは期待出来ません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする