コードレスリベットツール(充電式)

コードレスリベットツール(充電式) - ポップリベット・ファスナー
付属品電池パック(2.0Ah)、充電器、樹脂ケーストラスコ品番868-7847全長(mm)336リベット径(Φmm)4.8~6.4(6~8サイズ)全高(mm)256(電池パック2.0Ah装着時) 275(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約260Ws/本(8サイズ)使用ジョーPRG540-44電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池ストローク長(mm)30引力(kN)(公称)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220896PB3400-JP3362.1(電池パック2.0Ah装着時) 2.4(電池パック4.0Ah装着時)
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする