ポップリベット・ファスナー
コードレスリベットツール
トラスコ品番
432-4757
全長(mm)
320
リベット径(Φmm)
2.4~4.8(3~6サイズ)
全高(mm)
241(電池パック2.0Ah装着時)、260(電池パック3.0Ah装着時)
モータータイプ
DCブラシレスモーター
消費電力
約120Ws/本(6サイズ)
電源電圧(V)
DC18
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
1.5
保証期間
本体・充電器:6ヶ月(付属の電池パックは保証の対象外)
充電時間(分)
約30(1.5Ah)
ストローク長(mm)
25
引力(kN)
(公称)8.5
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89702155
PB2500-JP
18
320
1.7(電池パック2.0Ah装着時)、2.0(電池パック3.0Ah装着時)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください