絞り込み
ブランド
  • SCS
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(201)
  • DESCO(121)
  • audio-technica(100)
  • ホーザン(50)
  • アズワン(48)
  • アキレス(41)
  • エスコ(34)
  • アズピュア(アズワン)(27)
  • TRUSCO(23)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • エクシール(14)
  • エンジニア(11)
  • HAKKO(白光)(10)
  • Menda(8)
  • ガードナー(7)
  • テラモト(7)
  • CCT(7)
  • 産研科学(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS静電気シールドバッグ フラットタイプSCS
2,098税込2,308
1箱(100枚)
当日出荷から30日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
1MΩ電流制限用抵抗内蔵 SCS1MΩ電流制限用抵抗内蔵SCS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS静電気シールドバッグ フラットタイプSCS
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
厚さ(mm)0.071
静電気拡散性マット SCS静電気拡散性マットSCS
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷から25日以内出荷
静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
3,398税込3,738特価
1箱(100枚)
当日出荷から14日以内出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
SCS 静電気防止袋 SCSSCS 静電気防止袋SCS
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m SCS3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2mSCS
36,980税込40,678
1巻
欠品中
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてグリーン厚さ(mm)2トラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000質量(kg)7長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
静電気シールドバッグ ジップトップタイプ SCS静電気シールドバッグ ジップトップタイプSCS
5,198税込5,718
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
ポータブルフィールドサービスキット 8012JR SCSポータブルフィールドサービスキット 8012JRSCS
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。
用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。厚さ(mm)0.25ブラック表面抵抗値(Ω)500長さ(m)0.61幅(m)0.61トラスコ品番410-6873セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ長さ(mm)610幅(mm)610質量(g)220
静電気防止袋 1袋 100個入 SCS静電気防止袋 1袋 100個入SCS
1,598税込1,758
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
適合EN61340-5-1に適合静電気帯電防止性能あり導電性なし
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
24,980税込27,478
1箱(100枚)
7日以内出荷
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS静電気シールドバッグ ジップタイプSCS
13,980税込15,378
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
静電気シールドバック フラットタイプ SCS静電気シールドバック フラットタイプSCS
17,980税込19,778
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
厚さ(μm)71質量(kg)3
静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS静電気シールドバッグ ジップタイプSCS
149,800税込164,780
1箱(10箱×100枚)ほか
91日以内出荷
用途静電気に敏感な電子部品の保護。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
159,800税込175,780
1箱(10箱×100枚)
3日以内出荷から91日以内出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.0914表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
5,998税込6,598
1箱(100枚)
99日以内出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。トラスコ品番132-6676材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.0914縦(mm)203横(mm)127表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS静電気シールドバッグ ジップタイプSCS
31,980税込35,178
1箱(100枚)
翌々日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番366-4295材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム、帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層厚さ(mm)0.071縦(mm)457横(mm)381
静電気拡散性ラバーマット SCS静電気拡散性ラバーマットSCS
149,800税込164,780
1巻
9日以内出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式トラスコ品番364-0906材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2グリーン長さ(m)10
静電気防止袋 1箱 100個入 SCS静電気防止袋 1箱 100個入SCS
4,998税込5,498
1箱(100個)
7日以内出荷から10日以内出荷
適合EN61340-5-1に適合静電気帯電防止性能あり導電性なし
静電気防止袋 1箱 100個入 SCS静電気防止袋 1箱 100個入SCS
27,980税込30,778
1箱(100個)
7日以内出荷
湿気バリアバッグこの湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口適合EN61340-5-1に適合高さ(mm)457番号174-5058静電気帯電防止性能あり導電性なしアズワン品番64-2686-47
防湿静電袋 SCS3000 SCS防湿静電袋 SCS3000SCS
7,998税込8,798
1箱(100枚)
3日以内出荷から19日以内出荷
袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
用途防湿性を要求される電子部品の保護に。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS静電気シールドバッグ フラットタイプSCS
7,998税込8,798
1箱(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
用途静電気に敏感な電子部品の保護。トラスコ品番826-5444材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071縦(mm)178横(mm)356
SCS 帯電防止リストバンド SCSSCS 帯電防止リストバンドSCS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SCS 8501 ESDフィールドキット SCSSCS 8501 ESDフィールドキットSCS
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
仕様コード長:1.5mマット長さ:559mmマット幅:610mmEN61340-5-1に適合:ありマット厚さ:0.019インチSCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード
SCS 3M 4600 ブルー リストバンド SCSSCS 3M 4600 ブルー リストバンドSCS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コード付き:なしスタッドのサイズ:4mmリストストラップサイズ:調整可能バンドカラー:青EN61340-5-1に適合:ありバンド素材:熱可塑樹脂3M 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリ. 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリは、主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用にデザインされています。このシリーズは主としてリストストラップと接地コード、そして抵抗器コードや交換用コード / ストラップなどのアクセサリから構成されています。調整可能で快適なカスタムフィットのこのリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となります。. 快適で調整可能なリストストラップ 信頼性の高い360度保護 主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用
ANTENNA REPLACEMENT EM EYEMETER SCSANTENNA REPLACEMENT EM EYEMETERSCS
69,980税込76,978
1個
61日以内出荷
質量(g)227
インピーダンステスター CTM051 SCSインピーダンステスター CTM051SCS
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。自動電源オフ機能搭載です。
仕様【高周波ノイズ(EMI)測定範囲(dBV)】-40~20、【直流電圧測定範囲(V)】0.001~400、【交流電圧測定範囲(Vrms)】0.001~270セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)質量(g)150電源9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×114インピーダンス(Ω)(交流測定範囲)0.001~1.999測定範囲(Ω)0.001~1.999
VERIFICATION TESTER SCSVERIFICATION TESTERSCS
159,800税込175,780
1台
61日以内出荷
質量(g)340
ANTENNA EM EYEmETER ESD 6 FT (1.8M) SCSANTENNA EM EYEmETER ESD 6 FT (1.8M)SCS
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
質量(g)181
REPLACEMENT JACK SCSREPLACEMENT JACKSCS
2,790税込3,069
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
COATED PVC DISSIPATIVE RUNNER SCSCOATED PVC DISSIPATIVE RUNNERSCS
159,000税込174,900
1巻
3日以内出荷
静電気導電性カラーマットブラウン SCS静電気導電性カラーマットブラウンSCS
119,800税込131,780
1巻
31日以内出荷
厚さ(mm)3.5質量(kg)13寸法(m)0.61×7.32型番8261
FLOORMAT BLUE W/CORD SCSFLOORMAT BLUE W/CORDSCS
28,980税込31,878
1枚
60日以内出荷
寸法(cm)61×1.22
FLOORMAT GREY W/CORD SCSFLOORMAT GREY W/CORDSCS
32,980税込36,278
1枚
60日以内出荷
寸法(cm)61×1.22質量(kg)3
静電気導電性カラーマットブラウン SCS静電気導電性カラーマットブラウンSCS
28,980税込31,878
1枚
8日以内出荷
静電用マットです。
厚さ(mm)3.5質量(kg)3寸法(m)0.61×1.22型番8211
デュアルフットプレート SCSデュアルフットプレートSCS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
質量(kg)2
英文警告マーク(輸出機種用) SCS英文警告マーク(輸出機種用)SCS
7,198税込7,918
1巻(500枚)
7日以内出荷
寸法(mm)46×63イエロー質量(g)30
英文警告マーク(輸出機種用) SCS英文警告マーク(輸出機種用)SCS
6,998税込7,698
1巻(500枚)
5日以内出荷
静電気注意シールです。
仕様ロール状寸法(mm)46×63オレンジ質量(g)300
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
18,980税込20,878
1箱(100枚)
7日以内出荷
寸法(mm)381×457質量(kg)4

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類