アズピュア(アズワン)
導電袋 静電気対策 アズピュア 1枚 AP-CBシリーズ
導電性があるため、静電気対策が必要な基板などの保管や輸送に使用可能です。
材質
カーボン入りPE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
色
黒
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^6Ω
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79892316
AP-CB-2/500mm×600mm×0.06mm
500×600
500×610
4-7472-02
¥
125
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892490
AP-CB-1/250mm×300mm×0.06mm
250×300
250×305
4-7472-01
¥
35
¥
33
¥
36
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000