アズピュア(アズワン)
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。
静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
色
ピンク
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^11Ω
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79892228
AP-AB-Z15/1重チャック付タイプ 250mm×300mm×0.06mm 100枚
1袋(100枚)
250×300
250×320
4-7470-03
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892246
AP-AB-Z17/1重チャック付タイプ 300mm×400mm×0.06mm 50枚
1袋(50枚)
300×400
300×420
4-7470-05
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892341
AP-AB-Z16/1重チャック付タイプ 250mm×350mm×0.06mm 100枚
1袋(100枚)
250×350
250×370
4-7470-04
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892386
AP-AB-Z12/1重チャック付タイプ 100mm×150mm×0.06mm 100枚
1袋(100枚)
100×150
100×165
4-7470-01
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892395
AP-AB-Z13/1重チャック付タイプ 150mm×250mm×0.06mm 100枚
1袋(100枚)
150×250
150×270
4-7470-02
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000