曜日別特売

導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ

導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ - アズピュア(アズワン)導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ - アズピュア(アズワン)導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ - アズピュア(アズワン)導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ - アズピュア(アズワン)導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ - アズピュア(アズワン)導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ - アズピュア(アズワン)導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ - アズピュア(アズワン)導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ - アズピュア(アズワン)

スナップボタンの付いた導電マットとアースコードがセットになっています。
静電気対策が必要な卓上での作業やメンテナンスに適しています。
ニトリルゴム製のため、用途に合わせた形状にカットが可能です。

材質【アースコード】本体/PVC、コード部/銅線(PVCコート)、クリップ/鉄(ニッケルメッキ)【導電マット】表面/静電気拡散性ニトリルゴム、裏面/導電性ニトリルゴム表面抵抗値(Ω)表面/<10^7~8Ω、裏面/10^5Ω内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79892255AP-ESM-S4050G/400mm×500mm400×5004-7473-04
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892280AP-ESM-S3040G/300mm×400mm300×4004-7473-03
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892368AP-ESM-S2030G/200mm×300mm200×3004-7473-02
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892429AP-ESM-S5070G/500mm×700mm500×7004-7473-05
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892465AP-ESM-S2020G/200mm×200mm200×2004-7473-01
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする