曜日別特売

ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒交換用替えチップ

ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒交換用替えチップ - audio-technica

強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。

用途HC-03C用寸法(mm)【ゴム】5×Φ5【ゴム】ブルー材質(ゴム)ブチル系合成ゴムゴム硬度23°内容量1セット(5個)
注意
※交換用チップのため軸は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798484692909-27580(HC-03C用)
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする