アズピュア(アズワン)
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。
静電気対策が必要な物の保管・輸送などに使用可能です。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
色
ピンク
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^11Ω
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79892298
AP-AB-Z23/2重チャック付タイプ 200mm×250mm×0.06mm 100枚
1袋(100枚)
200×250
200×275
4-7471-02
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892350
AP-AB-Z25/2重チャック付タイプ 250mm×350mm×0.06mm 100枚
1袋(100枚)
250×350
250×375
4-7471-04
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892359
AP-AB-Z26/2重チャック付タイプ 300mm×375mm×0.06mm 50枚
1袋(50枚)
300×375
300×400
4-7471-05
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79892377
AP-AB-Z24/2重チャック付タイプ 250mm×300mm×0.06mm 100枚
1袋(100枚)
250×300
250×325
4-7471-03
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892447
AP-AB-Z22/2重チャック付タイプ 150mm×250mm×0.06mm 100枚
1袋(100枚)
150×250
150×275
4-7471-01
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000