アズピュア(アズワン)
エアーキャップ袋 導電タイプ 240mm×240mm アズピュア 1枚
外側フィルムは導電性PE(ポリエチレン)製のため、静電気対策エリアで使用可能です。
内容物を内外の静電気の影響から守ることができます。
エアークッションにより、輸送中の振動や衝撃を軽減します。
材質
導電性PE(ポリエチレン)・帯電防止クッション材
内寸法(mm)
220×240
外寸(mm)
240×295(35) ※( )はフラップ部分のサイズです。
許容差
(フラップ部分)±2mm
表面抵抗値(Ω)
外側/<1.0×10^6Ω、内側/<1.0×10^10Ω
アズワン品番
4-7468-01
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79892307
AP-CCB-1
¥
69
¥
66
¥
73
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください