曜日別特売

エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ

エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ - アズピュア(アズワン)エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ - アズピュア(アズワン)エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ - アズピュア(アズワン)

帯電防止フィルム(エアークッション付き)製のため、静電気対策エリアで使用可能です。
内容物を内外の静電気の影響から守ることができます。
エアークッションにより、輸送中の振動や衝撃を軽減します。
便利な封止ラベル付きです。

材質帯電防止フィルム(PE)・帯電防止クッション材(PE基材)許容差(フラップ部分)±2mm表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79892271AP-ACB-L1/170mm×200mm150×200170×250(50) ※( )はフラップ部分のサイズです。4-7469-01
49
47
52(税込)
翌々日出荷
79892289AP-ACB-L2/220mm×250mm200×250220×300(50) ※( )はフラップ部分のサイズです。4-7469-02
69
66
73(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする