曜日別特売

シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー - audio-technica

ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。

用途HC-715SF用材質(ローラー部)低硬度シリコン系ゴムローラー(W×Φmm)60×20色(ローラー)ホワイト内容量1個
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798485052909-39080(HC-715SF用)
38,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする