曜日別特売

静電気除去シート”スパークガードマグネット”

静電気除去シート”スパークガードマグネット” - TRUSCO静電気除去シート”スパークガードマグネット” - TRUSCO静電気除去シート”スパークガードマグネット” - TRUSCO静電気除去シート”スパークガードマグネット” - TRUSCO静電気除去シート”スパークガードマグネット” - TRUSCO静電気除去シート”スパークガードマグネット” - TRUSCO
(2件のレビュー)

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。
見て分かる標示タイプです。

用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像24941089TSGM-K100DS1パック(2枚)338-4362100100100×100×1.7
3,080
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メイン画像24941098TSGM-K50DS1パック(4枚)338-4363504550×50×1.7
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メイン画像24941107TSGM-K70DR1パック(4枚)338-4361Φ45Φ45Φ50×1.7
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: 業務用の衣類乾燥機に付けました
淡海商事株式会社 ホテルリーベンデールサービス業

ホテル業でタオル類を洗って乾燥するのですが、冬の時期は必ず静電気が発生し、タオルを取り出す事がストレスでした。
この静電気除去シートを使ってからは、全く気にせず作業が出来るので、従業員のみなさんも喜んでくれています。

対象商品 : 24941089
2024-03-28
用途: 作業者保護

これを貼ってから、おっかなびっくりドアノブに触ることがなくなり精神衛生上良いみたいです。
他の部署も欲しがり、追加で購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする