車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。



静電気が起きそうな場所に貼り、先にこのスパークガードを触ってからだと静電気が起きなかったです。一年に一度買い替えて毎年お世話になっております。
冬場になると静電気が起きていましたが、特に測定装置に放電すると誤動作あるいは装置が停止すると聞いていたため、本製品を購入しました。本製品を購入し使用し始めたところ、作業時の静電気の放電が起こらないようです。良い製品で良かったです。
特に冬場の乾燥時、部屋の出入りでパチッと静電気が頻繁に発生していたので試しで購入しました。使用していると今までよりはパチッと静電気が感じる事は減った様に思えます。お守り代わりにしては高価ですが、壊れて困る機械が有るので用心に越した事は無いと思っています。
長期的に見て静電気の放電が少なくなるなら追加購入します。
シートの裏にはマグネットになっていますので鉄以外には付きません。
事務所の静電気があまりにひどかったので半信半疑で出入口のドアに設置しましたが、効果はかなりあるようです。何でもすぐに面倒だ…と言う方々も必ずこれを触ってからドアノブに触れていますので(笑)