曜日別特売

スパークガード

スパークガード - TRUSCOスパークガード - TRUSCOスパークガード - TRUSCOスパークガード - TRUSCOスパークガード - TRUSCOスパークガード - TRUSCOスパークガード - TRUSCOスパークガード - TRUSCO
(36件のレビュー)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。

用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像11078593TSG-K50D1パック(4枚)300-718950451550×45×1.5
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メイン画像11078602TSG-K100D1パック(2枚)300-717110010033100×100×1.5
2,660
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: ドアの開閉時、引き出しの開閉時の静電気防止他
日鉄めっき鋼管株式会社

色々な物に接触すると、ビリビリとは反応し痛い思いをしておりましたが、
スパークガードで防御したれ、ほとんど反応しなくなり快適です。

1が参考にしています
2025-04-14
用途: 製品をコンテナへ入れる
製造業

製品をコンテナに入れる際に製品がコンベアで流れてくる間に帯電し静電気があるため対策として購入しました。最初は2枚入を購入し、今回は少し小さめの4枚入を購入しました。ほぼ静電気が無くなりました。

2025-01-06
用途: 製品計量作業
由布合成化学株式会社製造業

タッチパネルの損傷防止に使用。
電気男・電気女に効果があった。

3が参考にしています
対象商品 : 11078593
2025-01-13
用途: ガソリン給油時
RSカタクラ・ガレージJ

ガソリン携行缶に貼り付けて使用。乾燥時での給油時に静電気除去ができ安心です。

対象商品 : 11078602
2023-10-20
用途: 試験室入室前の静電除去
佐竹アジア製造業

コンパクトなサイズでどこにでも貼付でき、非常に便利。

対象商品 : 11078593
2022-09-18
用途: ドア開閉時
I'm設計建設業・工事業

少し剥がれやすい部分はありますが、役には立っています。

対象商品 : 11078593
2022-01-13
用途: レジ横に貼ります。
サービス業

金属製のクレジットカードを使われ、静電気で機械が壊れました。
このシートを貼って、カードを使う前にタッチしてもらうように貼りました。
サイズも小さく、邪魔にならないので良いと思います。
まだカードには使ってもらっていませんが、静電気は取れそうです!

1が参考にしています
対象商品 : 11078593
2022-01-08
用途: 日常使い

現在効果の程はわかりませんが、この季節は静電スパークに悩まされる。
少しでも解消できれば思います。
引き戸、車リヤハッチノブなどに使用してみました。
使用して数日の現在では痛い思いしてません。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする