曜日別特売

静電気除去テープ

静電気除去テープ - TRUSCO静電気除去テープ - TRUSCO静電気除去テープ - TRUSCO
(26件のレビュー)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。
摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。
粘着糊も導電剤入りでできています。

用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)内容量1巻
注意
※掃除機に取り付けると静電気がおこりにくくなります。(静電気除去テープを張ったところのみ静電気をとります。)
切断にはカッターが必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08405503SDT25525
2,290
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月26日
08405494SDT1005100
8,580
7,398
8,138(税込)
当日出荷
08405512SDT50550
4,390
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 電動ワイヤーストリッパの除電
製造業

除電効果は、非常に高いかと思われます。静電気が悪さをしている場合、うまく貼れれば生産効率アップにつながります。

対象商品 : 08405503
2023-02-12
用途: 車の静電気防止

冬場は特に、車から降りる時に、静電気が ビシッとなるので、降りる際に触れる、車の内側
のドアノブなどにテープを貼りました。以前よりは軽減され、少しは静電気が飛ぶのですが
少しマシになったので、ちょぴり高いのですが、良しと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 08405503
2022-10-23
用途: 車の静電気除去
製造業

ドアの近くの内側の目立たないところに貼っています。今のところ静電気はないのでいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 08405512
2021-08-03
用途: 加工用治具のクリアランス調整と着脱時の静電気除去
ケミセル株式会社

製品精度公差や 硬度等に依り テフロンテープや フッ素樹脂テープ等で 製品へのキズ防止、着脱の容易性 帯電状況で 使い分けて居ます。

1が参考にしています
対象商品 : 08405503
2021-05-15
用途: 静電気予防
その他業種

車の静電気予防にいろいろなところにつけています。非常によいです。

5が参考にしています
対象商品 : 08405494
2020-03-10
用途: 電OOOカ-対策

電OOOカー対策としては最適です。4枚重ね以上で使用してください。

1が参考にしています
対象商品 : 08405503
2020-08-07
用途: 車・バイクのの作動性向上
個人のお客様

機械が動く時に発生する静電気を除去すると、作動性などの性能が向上します。サスペンションやスタビライザー、エアクリーナーボックスなどに貼って除電しています。ただ耐久性能がないのが難点。定期的に交換が必要なので、リピート購入しました。本来の使用方法ではないので、耐久性がないのは致し方ない。

4が参考にしています
対象商品 : 08405494
2019-10-23
用途: プリンター機につけてます
クギヤ印刷株式会社製造業

プリンターの手差しトレイと紙の出るところに貼ってます
ドアノブにもグルっと巻いてます
バチバチの静電気が発生しなくなりました
なんかいいみたいです

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする