曜日別特売

静電気除去シート

静電気除去シート - TRUSCO静電気除去シート - TRUSCO静電気除去シート - TRUSCO静電気除去シート - TRUSCO
(9件のレビュー)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。

厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布ブラック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08405451SD501001枚500×1000
7,160
6,198
6,818(税込)
当日出荷
08405476SD25251枚250×250
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
08405467SD50501枚500×500
3,590
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08405485SDG50101巻500X10000(500mm×10m)
58,330
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 塗装作業
株式会社麻生塗工所

塗装の仕上げ時に使っており、生地的にも柔らかく使いやすいです。

対象商品 : 08405476
2023-10-29
用途: CPU筐体の電磁波対策及び静電気対策
自動車・二輪車・自転車関連業

車のCPUの筐体に目の詰まった金網を被せると良い…と言う話しがあって、近頃は綿でも良いと言う話しがある。 おそらくCPUの筐体の電磁波対策及び静電気対策として有効で、それによりクルマのレスポンスに違いが出るようだ。本品は金網より施工が容易く綿より静電気除去能力が高いので、今回購入して取付てみた。

2が参考にしています
対象商品 : 08405476
2021-04-23
用途: PCのHHD保管用
山中プラスチック

PCのHDDを保管用に購入をさせて頂きました、
好きなサイズに切断が出来て助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08405476
2020-01-31
用途: ヘッドライトリペア作業時
高橋レーシングサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドライトリペア作業時、下地処理が終了して次の行程に進む際の静電気除去に使用しています。
最初は半信半疑で使い始めましたが、しっかり除電出来るので、今は無くてはならない物となっています。

1が参考にしています
対象商品 : 08405476
2019-06-02
用途: 樹脂板の静電気、ゴミ除去

思っていたものよりかなり薄い。使用に関しては、それなりの効果はあるようですが、耐久性は今のところ不明

対象商品 : 08405476
2018-05-25
用途: 電子基板にかぶせるため
製造業

サンプルとして購入したが、やわらかくて使いやすい。
また購入したいがサイズに対し価格が高いので使い捨てできない為、もう少し使用して耐久性を見て考えたい。

1が参考にしています
対象商品 : 08405476
2016-09-29
用途: フィルム表面清掃作業

結構早くケバだってしまう。耐久性がもう少しあると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 08405476
2016-02-07
用途: パソコン作業のマウスの除電に使う

私は特に電磁波に過敏ではありませんが、不快感を感じることはよくあります。
この布をマウスパッドの上に敷いたり、上にかぶせて使うと、身体に感じる静電気を
減らせることを体感しています。
マウスパッドの上に敷いて使う場合、マウスのすべり具合も良好でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする