曜日別特売

デンキトール

デンキトール - 日本バイリーンデンキトール - 日本バイリーンデンキトール - 日本バイリーンデンキトール - 日本バイリーンデンキトール - 日本バイリーン
(12件のレビュー)

コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。
軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。

仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02879362S1個250×250S
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
残り39点です
02879371M1個500×500M
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
残り7点です
70823174S1セット(20枚)250×250S
29,040
19,980
21,978(税込)
当日出荷
70823183M1セット(10枚)500×500M
48,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月30日
70823192L1セット(5枚)500×1000L
48,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月23日
02879387L1個500×1000L
8,800
8,698
9,568(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

静電気除去ワイピングクロス デンキトール(R)
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02879362
2021-06-11
用途: 静電気の防止
卸売・小売業

事務用チェアーに敷いて座っています。使わないと、いろいろなところでバチっとなり、辛いのですが、使っているとほとんど静電気がおさまります。立ったり座ったりする際の摩擦で帯電していたのか、座っている間に放電されるのか、とても快適です。

2が参考にしています
対象商品 : 02879362
2021-06-26
用途: 眼鏡、プラスチック製品の清掃。
農・林・水産業

ほこりが着かなくて気に入っています。現在四枚使用中。

対象商品 : 02879362
2019-02-05
用途: デスクワーク
卸売・小売業

事務作業をしながら、机の上に置いて、時々触って放電しています。
ぜんぜんビリッと来なくていいです。

2が参考にしています
対象商品 : 02879362
2019-03-20
用途: プラスチック清掃用 除電
製造業

徐電性能は満足です。
もう少し厚みがあり、やわらかいものが欲しいです。

対象商品 : 02879371
2018-12-11
用途: 塗装前の静電気除去

とても良いです、特に改善していただくてんはないです。

対象商品 : 02879362
2018-05-25
用途: 電子基板にかぶせるため
製造業

使いやすいが、サイズに対して価格が高い為、むう少し耐久性を見てから再度の購入を考えたい。

対象商品 : 02879362
2018-01-05
用途: 樹脂成形品の静電気除電

効果はありそうですが、まだ使い始めなので持続性は確認出来ていません。もう少し低コストを望みます。

対象商品 : 02879362
2017-01-19
用途: 塗装作業に使ってみました。
有限会社クラフトA自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の前に、エアーとデンキトールでからぶきしてから、塗装しました
静電気はある程度除去できている。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする