曜日別特売

導電性カラーマット

導電性カラーマット - ホーザン導電性カラーマット - ホーザン導電性カラーマット - ホーザン導電性カラーマット - ホーザン導電性カラーマット - ホーザン導電性カラーマット - ホーザン
(9件のレビュー)

照明の反射が少ないツヤ消し仕様。

厚さ(mm)2グリーン幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面抵抗値(Ω)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09248617F-702107以下1
7,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
09248626F-703107以下1.8
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
09248635F-705107以下10
63,600
51,980
57,178(税込)
当日出荷
76031674F-725-9.5
53,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09248635
2021-10-04
用途: 実験室設備

作業台に合わせてカットして使いました。
定尺を買うより、お得でした。
カッターナイフで傷つけないよう大切に使っています。

対象商品 : 09248626
2018-05-02
用途: 機器周辺の除電、作業者の自己帯電の放電用

今までよりも耐電圧が下がり、静電気放電時の電撃が無くなった。満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 09248617
2015-08-21
用途: 作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

使いがっては良い。

対象商品 : 09248617
2017-11-22
用途: ラベルのラミネート作業時に使用
シンワ テクノ

除電の効果がもう少しあると思っていたが残念でした。思ったよりも除電効果はなかった。

対象商品 : 09248626
2013-04-09
用途: PC作業台に
株式会社ハーテック

やわらかくて取り扱いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 09248626
2014-04-07
用途: 実験台の保護用&静電気対策

補強繊維が入っていない廉価版ということですが、全く問題ありません。
希望のサイズがなかったため、1800*1000を1800*600に自分でカットしたのですが、キレイに切れました。
実験台とゴムマットは特に固定していませんが、滑ることはなく想像通りの品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 09248626
2013-12-25
用途: 作業台の保護兼、導電性の確保

希望した寸法で無駄が少なかった。
10cm単位で寸法指定出来れば更に良い。

対象商品 : 09248617
2012-12-19
用途: パソコンディスクに使用

以前より静電気によると思われるパソコンの動作が不安定でハングアップをよく起こしていました。パソコン本体のアースをとることにより、いくらか頻度は減ったのですがキーボードとマウスがコードレスのため対策としてパソコンディスク(木製)上面全体に敷きグランドアースを2箇所とりパソコン本体のアースと接続しました。以来どうやら落ち着いており効果のある良い対策ができたと思っています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14
質問:
耐用年数は?どれくらいで交換するものですか?
回答:
直射日光と紫外線の当たらない室内で約3年間、ご使用いただいています。
対象商品:
09248617
2011-10-31
質問:
緑色とグレーの2色が欲しいのですが、取り扱いはありますか?
回答:
こちらの商品はグリーンのみとなります。
対象商品:
09248626
2011-10-31
質問:
表面は、何色ですか?
回答:
色はグリーンとなります。
対象商品:
09248626
2011-08-30

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする