絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • DJI(13)
  • エコバックスジャパン(8)
  • HOBOT(2)
  • Eufy(2)
  • ディーエーピーネットワーク(2)
  • NARWAL(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • ベルソス(1)
  • ANABAS(1)
  • Gausium(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵容量から絞り込む
ウィンドウクリーニングロボット 富士倉ウィンドウクリーニングロボット富士倉
39,880税込43,868
1台
3日以内出荷
3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。
用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚質量(kg)0.97周波数(Hz)50/60消費電力(W)80出力ACアダプター:DC24V 4A入力ACアダプター:AC100~240Vバッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130主材質ABS樹脂電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット掃除機