360°全方向からパワフルに吸引。いつも通りの掃除でしっかりきれいに仕上げます。
前後左右どの方向からでもしっかり吸引し、取り残しを防止。
さらに、カーペットなどに隠れたごみも検知し、量に応じて吸引力を自動調整します。
毛が絡みにくい設計でお手入れの手間も軽減。軽量かつコンパクトな設計で取り回しがしやすく、日常使いに最適です。
シンプルな構成により扱いやすく、必要な性能をしっかり備えた使いやすいモデルです。
セット内容本体(自動ゴミ収集ドッグ・アクセアリードッグ付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー寸法(mm)コードレススティック:1038×228×160、ハンディ:514×72×98、収納時:1111×256×206(高さ×幅×奥行)質量(kg)コードレススティック:約1.5、ハンディ:約0.8充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間コードレススティック(ブーストモード) :約7.5分 コードレススティック(iQモード):約7.5~30分 コードレススティック(エコモード):約30分 ハンディ(ブーストモード):約7.5分 ハンディ(iQモード):約7.5~30分 ハンディ(エコモード):約35分内容量1台