曜日別特売

EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー

EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー - Shark(シャーク)[家電]

サッと取ってサッと使えるコンパクトなハンディクリーナー。気になる場所を気になったときにすぐ掃除ができます。
従来品より吸引力が約2.5倍にパワーアップし、駆動時間も最長40分に向上。カーペットにも対応したフロア用電動ノズルにより、床掃除機能を強化したハイブリッドハンディです。
薄暗い場所や見えにくい場所でも照射範囲が広がったLEDライトを搭載し、ごみを見逃しません。ボタンを引くだけで簡単にごみ捨てができ、お手入れもラクに行えます。

セット内容本体、隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電装ノズル、リチウムイオンバッテリー寸法(mm)使用時:398×68×90、収納時:279×105×369、フロア用電動ノズル使用時:928×203×151ウォームブラック質量(g)本体:約680、フロア用電動ノズル使用時:1170充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間[通常時]エコモード:約40分 標準モード:約20分 ブーストモード:約8分 [フロア用電動ノズル使用時]:エコモード:約20分 標準モード:約14分 ブーストモード:約8分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80152461WV517JBK
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする