曜日別特売

StainForce コードレスシミ取りクリーナー

StainForce コードレスシミ取りクリーナー - Shark(シャーク)[家電]StainForce コードレスシミ取りクリーナー - Shark(シャーク)[家電]StainForce コードレスシミ取りクリーナー - Shark(シャーク)[家電]StainForce コードレスシミ取りクリーナー - Shark(シャーク)[家電]StainForce コードレスシミ取りクリーナー - Shark(シャーク)[家電]StainForce コードレスシミ取りクリーナー - Shark(シャーク)[家電]StainForce コードレスシミ取りクリーナー - Shark(シャーク)[家電]StainForce コードレスシミ取りクリーナー - Shark(シャーク)[家電]

強力吸引でサッとシミ取り。コードレス・コンパクトなハンディ型で、急な液体汚れにもすばやく対応します。
汚れが繊維に入り込む前にしっかり吸引し、絵具やコーヒーなどさまざまな汚れにも対応。
専用洗剤と併用すれば、頑固なシミもしっかりきれいに落とします。
掃除しにくい角度や狭い場所もラクにお手入れ可能。
さらに、ごみと汚水を本体内で分離する構造で、お掃除後は排水口を開けて汚水を流すだけ。収納に便利なキャリーケース付きで、持ち運びや保管にも便利です

セット内容本体、隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電装ノズル、リチウムイオンバッテリー寸法(mm)使用時:452×79×99、収納時:520×255.4×148ホワイト質量(g)約1090充電時間約4時間保証期間2年運転時間約14.5分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80152515HX100J
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする