360°全方向からパワフルに吸引。いつも通りの掃除でさらにきれいになります。
前後左右どの方向からでもしっかり吸引し、取り残しを防止。さらに、カーペットなどに隠れたごみも検知し、量によって吸引力を自動調整。IQインジケーターの色でごみの量を可視化し、きれいをお知らせ。
掃除機本体を戻すだけで、充電しながらダストカップに溜まったゴミをドックが自動で収集。面倒なゴミ捨ての頻度を下げることができます。
毛が絡みにくい設計でお手入れの手間も軽減。
新ブラシロールとモーターの改善でパワフルな性能はそのままに従来よりも2倍の静かさを実現。
ボタン一つでパイプが曲がるFLEX機能搭載で腰をかがめずに掃除が可能。日々の掃除を快適にサポートします。
セット内容本体(自動ゴミ収集ドッグ・アクセアリードッグ付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー(2個)寸法(mm)コードレススティック:1038×228×160、ハンディ:514×72×98、収納時:1111×230×324(高さ×幅×奥行)質量(kg)コードレススティック:約1.7、ハンディ:約0.8色ライトラベンダー充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間【バッテリー2個連続使用時】コードレススティック(ブーストモード) :約15分 コードレススティック(iQモード):約15~60分 コードレススティック(エコモード):約60分 ハンディ(ブーストモード):約15分 ハンディ(iQモード):約15~70分 ハンディ(エコモード):約70分内容量1台