曜日別特売

軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機

軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 - ディーエーピーネットワーク軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 - ディーエーピーネットワーク軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 - ディーエーピーネットワーク軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 - ディーエーピーネットワーク軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 - ディーエーピーネットワーク軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 - ディーエーピーネットワーク軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 - ディーエーピーネットワーク軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 - ディーエーピーネットワーク

驚きの軽さ約288g、片手でサッと使える超軽量コードレスクリーナーです。気になった瞬間すぐ使える手軽さで、デスク周りや車内、ソファの隙間のホコリまでしっかり吸引します。スリム設計ながら低・高の2モード搭載でパワフルに清掃。USB充電式でどこでも使え、最大約40分の連続使用が可能。3種のアタッチメント付きで細かい場所にも対応し、毎日の「ちょっと掃除」を快適にサポートします。

用途デスク・車内・ソファ隙間・食べこぼしなどの手軽な部分掃除に。付属品本体、アタッチメント×3、USBケーブル、説明書寸法(mm)57×57×250質量(g)288電源USB充電(5V2A)連続使用時間(分)約15~40バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)約2~4モード低/高集塵容量(mL)200内容量1個
注意
※吸引口の詰まりやフィルター汚れは吸引力低下の原因となるため定期的に清掃してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203496DL-YU459
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする