曜日別特売

2WAYハンディクリーナー

2WAYハンディクリーナー - デジタルランド2WAYハンディクリーナー - デジタルランド2WAYハンディクリーナー - デジタルランド2WAYハンディクリーナー - デジタルランド

USB充電式でどこでも充電が可能。
コードレスだから快適にお掃除できます。!
ブロワーにもなり、送風でゴミを吹き飛ばします。
パソコンのキーボードなどデスク周りのお掃除に。
収納に困らない軽量・コンパクトなサイズ感。
手にフィットして持ちやすく、ワンタッチで操作も簡単です。
フィルターは取り外して水洗いが可能。
清潔にお使いいただけます。
隙間ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズルの3種類のノズル付き!

付属品ブラシノズル、隙間ノズル、吹き出しノズル、USB充電ケーブル、取扱説明書材質HIPS、PS質量(g)205電源USB充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×60充電時間(分)10~15充電時間(時間)約4入力電圧5V1A内容量1個
注意
※付属のUSB 充電ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に使用しないでください。
※コネクター形状が同じでもピンアサインが異なる事があり、故障の原因となります。
※同様に、他の製品に付属のUSB 充電ケーブルで本製品を充電しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80157686DL-YU346
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする