77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)音声向けスピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
インピーダンス(Ω)8
マイクロスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)マイクロスピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
定格入力(W)0.5回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~5000Hz
中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間連続
圧電サウンダ MURATA(村田製作所)圧電サウンダMURATA(村田製作所)
579税込637
1箱(10個)
当日出荷
低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用形状ピンタイプ
ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から17日以内出荷
小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10%保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
スピーカー 57mm 3W 8Ω 防滴 ノーブランドスピーカー 57mm 3W 8Ω 防滴ノーブランド
779税込857
1個
4日以内出荷
インピーダンス(Ω)8定格入力3.0W
ホーンスピーカー 日恵製作所ホーンスピーカー日恵製作所
2,798税込3,078
1台
当日出荷
質量(g)370電源8Ω・15W周波数特性500~5000Hz
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から103日以内出荷
種別マルチタイプ音圧レベル(dB)最大105(1m前方)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2
FR10 8OHM VISATONFR10 8OHMVISATON(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型スピーカ ELPA小型スピーカELPA
502税込552
1個
当日出荷
定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
中型電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型電子音警報器アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
スピーカー 66mm 0.3W 8Ω 興和スピーカー 66mm 0.3W 8Ω興和
749税込824
1個
4日以内出荷
定格入力(W)0.3インピーダンス(Ω)8
電子音警報器 XVS72シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)電子音警報器 XVS72シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色
片羽根流線型 モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)片羽根流線型 モーターサイレンアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から56日以内出荷
広帯域用スピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)広帯域用スピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
質量(g)6周波数(Hz)(最低共振)570口径(Φmm)(振動板)20×40音圧レベル(dB)(出力)82 W/m最大入力(W)1.5定格入力(W)1回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~10000Hz
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付DIN(96×96)規格取付け定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)定格時間連続音圧レベル(dB)最大97(1m前方)音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1.5信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30
モノラル密閉型スピーカー(4Ω/5W) Seeed Studioモノラル密閉型スピーカー(4Ω/5W)Seeed Studio
699税込769
1個
4日以内出荷
オーディオアプリケーションに適した高性能スピーカー ReSpeaker Liteと併用してスマートホームオーディオシステム、ロボット音声出力、DIYオーディオプロジェクトなどに使用できます。
その他【ディストーション】最大10%寸法(mm)50×45×22出力【S.P.L】88±3dB周波数【共振】Fb:125Hz±20%、Fo:500Hz±20%周波数範囲20kHz定格入力電力5.0W保管温度範囲(℃)-40~+65インピーダンス(Ω)4(±15%)動作温度範囲(℃)-20~+30最大入力電力(W)6
スピーカー 36mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]スピーカー 36mm 0.5W 8ΩGB[制御機器]
309税込340
1個
4日以内出荷
インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。
寸法(mm)径/約36定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8
スピーカー 23mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]スピーカー 23mm 0.5W 8ΩGB[制御機器]
259税込285
1個
4日以内出荷
ラジオやオルゴールの実験に最適 8Ωのインピーダンスの小型スピーカです。
寸法(mm)径/約23定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8
ハンドサイレン 東京サイレンハンドサイレン東京サイレン
32,980税込36,278
1箱
当日出荷
戦前より永年使用されている固定用手動式サイレンです。消防用ポンプ台車、建設現場で簡単に使用できる信号、警報用として使用されております。
質量(kg)約1.6サイズ125周波数(Hz)【発音】430回転数(min-1[r.p.m])【ハンドル】120音圧(dB/m)105
e-CON付ボイスプレイヤー SUS(エスユーエス)e-CON付ボイスプレイヤーSUS(エスユーエス)
19,880税込21,868
1個
当日出荷
4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。 BSV-24N-D(パトライト)
型式IB-MCT001ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業
スピーカー 50mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]スピーカー 50mm 0.5W 8ΩGB[制御機器]
289税込318
1個
4日以内出荷
仕様最低共振・周波数F0/400HZ±20%寸法(mm)径/50音圧レベル(dB)出力/79±2最大入力(W)1定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8パッケージSP-1
アローシリーズ電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)アローシリーズ電子音警報器アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。トラスコ品番856-8097材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)幅(mm)140高さ(mm)114奥行(mm)223消費電力(W)8定格電圧(V)AC110/220音圧レベル(dB)最大102(at1m)RoHS指令(10物質対応)対応音色10音
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
6,498税込7,148
1台ほか
翌日出荷
スピーカー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スピーカーアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から6日以内出荷
FRWS 5 8OHM VISATONFRWS 5 8OHMVISATON
3,898税込4,288
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)警報器アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
スピーカーEN15やかんすぴ用 フォスター電機スピーカーEN15やかんすぴ用フォスター電機
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
手軽に本格2Wayスピーカークラフト ドームツィーターPT20Kとペアのスピーカーです。 スピーカーボックスP2080Eを使用すれば、どなたでも簡単に自作スピーカーを作ることができます。 組み立てには、ハンダ付けや接着剤は使用しません。 PW80K は初めて2Way スピーカークラフトをされる方にお勧めのスピーカーユニットです。 別売のツィーターPT20Kと感度を合わせる設計によりアッテネ-ターを使用することなく2Way システムを構築でき、音色を合わせることでクロスオーバー周波数の選択幅が広く自分好みの音作りが可能です。 推奨するエンクロージャーは専用のスピーカーボックス”P2080-E” をお勧めいたします。P2080-Eはダブルバスレフ方式のキャビネット採用しており、サイズを越えた迫力の低音再生を実現します。また、ネットワークは内蔵しておりますので、スピーカーユニットとスピーカーボックスの内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な組立で高音質の2Way System を体感出来ます。
付属品木ネジ×3本、パッキン×1枚質量(g)マグネット:92形式8cmコーン形ウーハー周波数(Hz)最低共振:130容量(g)mo:2.3、Qo:1.08音圧レベル(dB)83/w(1m)入力(W)24穴寸法(Φmm)バッフル:79インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.224再生周波数(kHz)f0~23
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
欠品中
音声合成警報器 マイク
適合機種ST302P材質SPCC(アイボリー)種類壁付用プレート
携帯用ハンドサイレン 東京サイレン携帯用ハンドサイレン東京サイレン
35,980税込39,578
1箱
7日以内出荷
携帯用として小型軽量かつ丈夫にできており持ち運びに便利です。電源を使わないため、簡単に警報が出せるサイレンとして好評を頂いております。
質量(kg)約1.8サイズ125周波数(Hz)【発音】430回転数(min-1[r.p.m])【ハンドル】120音圧(dB/m)105
スピーカーユニット RS PRO 1W RS PROスピーカーユニット RS PRO 1WRS PRO
829税込912
1個
7日以内出荷
スピーカー部品 = スピーカーユニットインピーダンス = 8Ω直径 = 50mmドライバーの形状 = 丸形スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下長さ = 50mm幅 = 50mm深さ = 17.4mmコーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)RS Pro 丸型スピーカードライバ、 1 W (公称)、 8 Ω水にさらされる危険性がある環境でラウドスピーカーシステム用のドライバが必要ですか.この RS Pro スピーカードライバには、耐候性コーンとガスケットが付いています。つまり、装置の損傷を心配することなくボートや工場で使用でき、高品質のサウンドを維持できます。 コーン及びガスケットに使用されるポリエチレンテレフタレート( PET )樹脂材は、水に対する耐性を備え、 Durableスピーカードライバーの残りの要素は、金属製の角型フランジです。このフランジは、 4 つのアクセス可能な固定穴により、簡単に取り付けられ、しっかりと固定されます。 屋内外の公共のアドレスシステムに適しており、このスピーカードライバは幅広い周波数範囲で一貫したサウンドを提供します。公称電力出力は 1 W 、アンプの負荷は 8 Ω です。特長と利点. PET (ポリエチレンテレフタレート)コーン .スピーカドライバのサイズは 8 cm です .長さ 50 mm .幅 50 mm .奥行き 17.4 mm .丸ドライバーの形状 .公称定格電力: 1 W .インピーダンス: 8 ΩRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーユニット RS PRO 12W RS PROスピーカーユニット RS PRO 12WRS PRO
1,898税込2,088
1個
欠品中
スピーカー部品 = スピーカーユニット公称定格電力 = 12W周波数タイプ = フルレンジ直径 = 87mmドライバーの形状 = 丸形スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下防水 = あり長さ = 87mm幅 = 87mm深さ = 34.3mmコーン/ドーム材質 = マイラーRS Pro 丸型スピーカードライバ、公称 12 W 、 8 ΩRS Pro 丸型スピーカードライバは、サウンダやアラームなど複数のトーンを必要とする音声配信システムに不可欠な部品です。マイラーコーンスピーカーは耐候性なので、湿気によって用紙の同等品が損なわれる屋外のラウドスピーカーで使用できます。 マイラーは、軽量で伸縮性のあるポリエステルフィルムで、高い耐久 Durable と耐湿性を備えています。このスピーカードライバは簡単に設置でき、 2 点式のはんだ付けで所定の位置に固定できます。この 87 mm の黒色スピーカーは、公称定格電力 12 W で、 8 Ω インピーダンスとなっています。RS Pro の他の製品と同様に、品質と性能についてエンジニアが徹底的にテストしています。 屋外での使用に加えて、このマイラーコーンスピーカードライバは、オフィスや学校の敷地内の PA システムやインターホンシステム用に使用できます。特長と利点.ラウンドスピーカードライバ .公称定格電力: 12 W .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .寸法: 87 mm ( W )および 87 mm ( L ) 及び 34.3 mm ( D ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON付大音量報知器 SUS(エスユーエス)e-CON付大音量報知器SUS(エスユーエス)
32,880税込36,168
1個
10日以内出荷
最大110dBの大音量。 15種類の音を鳴らすことができます。
型式EHS-M1TAケーブル長(m)5メーカーパトライト
キッチンメロディスピーカー mC-Sound スター精密キッチンメロディスピーカー mC-Soundスター精密
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
キッチンでのオーダー伝票発行をお知らせするメロディスピーカー。
マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
ホワイトグレー材質ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
時間だよ!おしらせとうばん(みけ)/-/- 群馬電機時間だよ!おしらせとうばん(みけ)/-/-群馬電機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
「おしらせとうばん」 は、録音メッセージを特定の曜日・時刻に自動再生することで、離れて暮らすお母さまがつい忘れがちな予定をおしらせできるぬいぐるみです。
用途録音容量:最大10件×最長60秒材質本体:ポリエステル等質量(g)約260
時間だよ!おしらせとうばん(しば)/-/- 群馬電機時間だよ!おしらせとうばん(しば)/-/-群馬電機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
「おしらせとうばん」 は、録音メッセージを特定の曜日・時刻に自動再生することで、離れて暮らすお母さまがつい忘れがちな予定をおしらせできるぬいぐるみです。
用途録音容量:最大10件×最長60秒材質本体:ポリエステル等質量(g)約260

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

ホーンスピーカー