曜日別特売

ニコカプセル高輝度 無線タイプ

ニコカプセル高輝度 無線タイプ - 日恵製作所ニコカプセル高輝度 無線タイプ - 日恵製作所ニコカプセル高輝度 無線タイプ - 日恵製作所

電池で動くLED回転灯。
パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。
警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。
また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。

材質グローブ:アクリル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)約580使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ電池×2本点滅数(回/分)動作:72回転数(回/分)140変調方式無線:LoRa変調内容量1セット
注意
※電池は付属していません。
※目安として、1日8時間作動させた場合、約10日動作します。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11192365VK11B-003BB/LR+MU01LS-青(回転・点滅 切替可)
オープン44,980
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11192381VK11B-003BR/LR+MU01LS-赤(回転・点滅 切替可)
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
11192390VK11B-003BY/LR+MU01LS-黄(回転・点滅 切替可)
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11192399VK11B-003NB/LR+MU01LS-青(回転・点滅 切替可)
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11192408VK11B-003NR/LR+MU01LS-赤(回転・点滅 切替可)
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11192417VK11B-003NY/LR+MU01LS-黄(回転・点滅 切替可)
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
76108211VK11B-003NY/LR+MU01LS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)黄(回転・点滅 切替可)
オープン41,980
33,980
アウトレット
37,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする