曜日別特売

1灯用LED信号灯

1灯用LED信号灯 - 鎌田信号機
材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81316545HSL-1150W約5約15(1灯点灯時)仕様/24SGH3024-S1B
130,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81316868HSL-1200W約7約20(1灯点灯時)仕様/24SGH3025-S1B
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする