曜日別特売

出庫注意灯

出庫注意灯 - 鎌田信号機
仕様背面保守、【回転灯】AC100V 4W 黄色LED材質外郭/鋼板 t=1.6mm定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続方法端子台式表示部「出庫注意」黒地に赤文字、文字高:80mm、両面、赤LED内照式、バックライト点滅式制御入力:AC100V絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-5+50(氷結しないこと)使用周囲湿度85%Rh以下(結露しないこと)動作AC100Vを受けると表示部(両面)が点滅し、回転灯が動作してブザー(プルル音)が鳴ります。絶縁耐力AC1500V 1分間印可して異常なきこと。設置条件屋外ブザーAC100V 1.3W(MAX 5W) プルル音 音量調整範囲90dB(前方1mで)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
番号
消費電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81317900HKS-100JW220×H1600×D220約30仕様/24SGH3051-S1A約100VA
793,000
679,800
747,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81318040HKS-150JW300×H1900×D300約40仕様/24SGH3044-S1A約200VA
1,144,000
979,800
1,077,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする