曜日別特売

時間だよ!おしらせとうばん(みけ)/-/-

時間だよ!おしらせとうばん(みけ)/-/- - 群馬電機

「おしらせとうばん」 は、録音メッセージを特定の曜日・時刻に自動再生することで、離れて暮らすお母さまがつい忘れがちな予定をおしらせできるぬいぐるみです。

用途録音容量:最大10件×最長60秒材質本体:ポリエステル等質量(g)約260内容量1個
注意
※製造国:音声装置 日本、ぬいぐるみ 中国
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79816567MC-U02-CT
11,637
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする