曜日別特売

2灯用LED信号灯

2灯用LED信号灯 - 鎌田信号機
材質外郭/鋼板 t=1.6mm保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外内容量1個
全20種類を絞り込む
消費電力(W)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
質量(kg)
消費電力(W)
番号
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81315906HSL-2100W片面、壁掛、横型約6約10(1灯点灯時)仕様/24SGH3000-S1B右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
176,800
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81316055HSL-2250P片面、天井吊下型、横型本体:約18、ポール(L=500):約4約30(1灯点灯時)仕様/24SGH3018-S1B右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
546,000
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81316089HSL-2200C片面、天井直付、横型約13約20(1灯点灯時)仕様/24SGH3012-S1B右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
327,600
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81316098HSL-2250C片面、天井直付、横型約20約30(1灯点灯時)仕様/24SGH3017-S1B右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
457,600
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81316396HSL-2150T片面、壁掛、縦型約8約15(1灯点灯時)仕様/24SGH3006-S1B上 Φ5 赤、下 Φ5 青緑
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81316518HSL-2100S片面、自立、縦型約6、ポール(L=1300):約10約10(1灯点灯時)仕様/24SGH3004-S1B上 Φ5 赤、下 Φ5 青緑
239,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81316789HSL-2100P片面、天井吊下型、横型本体:約6、ポール(L=500):約3約10(1灯点灯時)仕様/24SGH3003-S1B右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81316798HSL-2100T片面、壁掛、縦型約6約10(1灯点灯時)仕様/24SGH3001-S1B上 Φ5 赤、下 Φ5 青緑
176,800
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81316825HSL-2100C片面、天井直付、横型約6約10(1灯点灯時)仕様/24SGH3002-S1B右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
197,600
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81316920HSL-2150W片面、壁掛、横型約8約15(1灯点灯時)仕様/24SGH3005-S1B右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81316999HSL-2150C片面、天井直付、横型約8約15(1灯点灯時)仕様/24SGH3007-S1B右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81317227HSL-2200W片面、壁掛、横型約12約20(1灯点灯時)仕様/24SGH3010-S1B右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
301,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81317331HSL-2200T片面、壁掛、縦型約12約20(1灯点灯時)仕様/24SGH3011-S1B上 Φ5 赤、下 Φ5 青緑
301,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81317419HSL-2150S片面、自立、縦型約8、ポール(L=1300):約10約15(1灯点灯時)仕様/24SGH3009-S1B上 Φ5 赤、下 Φ5 青緑
312,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81317568HSL-2250T片面、壁掛、縦型約18約30(1灯点灯時)仕様/24SGH3016-S1B上 Φ5 赤、下 Φ5 青緑
436,800
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81317681HSL-2250W片面、壁掛、横型約18約30(1灯点灯時)仕様/24SGH3015-S1B右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
436,800
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81317708HSL-2200P片面、天井吊下型、横型本体:約12、ポール(L=500):約4約20(1灯点灯時)仕様/24SGH3013-S1B右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
418,600
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81317769HSL-2200S片面、自立、縦型約12、ポール(L=1300):約10約20(1灯点灯時)仕様/24SGH3014-S1B上 Φ5 赤、下 Φ5 青緑
442,000
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81317866HSL-2250S片面、自立、縦型約18、ポール(L=1300):約14約30(1灯点灯時)仕様/24SGH3019-S1B上 Φ5 赤、下 Φ5 青緑
572,000
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81317979HSL-2150P片面、天井吊下型、横型本体:約8、ポール(L=500):約4約15(1灯点灯時)仕様/24SGH3008-S1B右 Φ5 赤、左 Φ5 青緑
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする