曜日別特売

ブザー付回転灯

ブザー付回転灯 - 鎌田信号機
仕様【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1材質外郭/鋼板 t=1.6mm消費電力(W)約8定格電圧(V)AC100 50/60Hz接続方法端子台式塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)ブザーAC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
保護構造
番号
設置条件
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81316841GRR-100BPSN約9IP33仕様/24SGH3043-S1B屋内および屋外
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81317218GRR-100BN約2.5IP33仕様/24SGH3040-S1B屋内および屋外
104,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
81317839GRR-100PN約6IP30仕様/24SGH3042-S1B屋内(雨がかからないところ)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
81318119GRR-100TN約2IP30仕様/24SGH3041-S1B屋内(雨がかからないところ)
104,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする