瓦フックのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
105件の「瓦フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根落下防止」、「足場金具」、「瓦止め」などの商品も取り扱っております。
Y型フック スチール製 光ランキング1位
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。寸法L(mm)75寸法d(mm)3.5寸法A(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)30厚さ(mm)1.6材質スチール吊下荷重N(kgf)29.4(3)
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)ランキング2位
低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。仕様切妻屋根用トラスコ品番388-2403セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付。(ロープ)ナイロン。(フックカラビナ伸縮器)スチール口径(Φmm)(フック金具)350ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
1セット
78,980税込86,878
4日以内出荷

はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」 ピカコーポレイションランキング3位
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。材質アルミ合金適合CSMトラスコ品番836-4236質量(kg)0.8関連資料図面(0.04MB)
1台
27,980税込30,778
当日出荷

屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)ランキング4位
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。仕様切妻屋根用。作業人数3名トラスコ品番429-9272セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個質量(kg)20.5長さ(m)ベルブロック/5.7開口寸法(mm)フック金具/350ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
1組
229,800税込252,780
翌々日出荷

角型エスカン ACE(エース)ランキング5位
1個
309税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。 瓦に関係なく設置できます。 ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など寸法(mm×m)親ロープ/12×11(2本)開口寸法(mm)フック金具/350(2本)
1組
129,800税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。 帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質板厚(mm)2仕上ニッケルクローム
1個
459税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


仕様屋根上でのアンテナ工事や太陽光パネルの取付け時の墜転落防止器具です。 フック金具口径…350mm。 親ロープ長さ…直径12mm×11m。 作業人数…2名用
1個
89,980税込98,978
5日以内出荷

横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5寸法B(mm)15
1個
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)17種類標準奥行(mm)46.5シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)92.12吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439税込483
当日出荷

扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロームメッキ
1個
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60勾配角屋根:0~30度寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350適合範囲3.2kw級以下荷重(kg)単品:3.4
1台
4,998税込5,498
翌日出荷

1個
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)5
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ使用荷重(kg)5
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。材質ABS長さ(mm)176幅(mm)38グレー奥行(mm)64耐荷重(kg)3調整範囲(mm)38~64
1個
399税込439
当日出荷

1個
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
1本
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)