(11件のレビュー)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。

用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120内容量1本
全6種類を絞り込む
付属品
質量(kg)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
商品状態
付属品
質量(kg)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58407833BB-35-SN-カラビナ、引き寄せロープ約1.3183.5
45,50032,980
32,980
36,278(税込)
当日出荷
36674181BB-60-SN-カラビナ、引き寄せロープ約1.4185.7
53,10034,980
34,980
38,478(税込)
当日出荷
58407867BB-80-SN-カラビナ、引き寄せロープ約1.8188
68,95148,980
48,980
53,878(税込)
当日出荷
07077551BB-150-SN-台付きロープ、カラビナ、引き寄せロープ約4.62515
93,19264,980
64,980
71,478(税込)
当日出荷
73383896BB-100SN-カラビナ、引き寄せロープ2.82510
83,40059,980
59,980
65,978(税込)
当日出荷
※使用例73549860BB-80-SN【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)カラビナ、引き寄せロープ約1.8188
68,95148,980
39,980
アウトレット
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73383896
2022-12-22
用途: 仮設はしごに設置
大海組建設業・工事業

使用感は、10mも伸びるのにコンパクトで軽量で使いやすいです。

対象商品 : 07077551
2022-10-20
用途: 工場内 落下防止装置
株式会社太刀川組

とりあえずは 満足していますが 暴露に対する劣化が心配です。

対象商品 : 58407867
2021-08-15
用途: 高所作業
建設業・工事業

大きさ、重量ともに自分の用途に対して適切な製品です。実際に墜落転落したことは無いので効果についてはコメントできませんが、お世話にならないよう安全作業に努めます。

2が参考にしています
対象商品 : 07077551
2020-09-25
用途: 8mの垂直はしごを上る時に使用してます。
製造業

ロープの出し入れもスムーズで安心して使用できます。

対象商品 : 36674181
2020-03-13
用途: 梯子使用時
建設業・工事業

安全作業をする上で転落、墜落防止対策として使用しております。

対象商品 : 58407867
2019-11-20
用途: 樹木剪定
建設業・工事業

軽くて使いやすかったです。同等品を使用している方が軽くて良いと絶賛していました。

対象商品 : 36674181
2018-09-20
用途: 解体作業の屋根工事
崇建建設業・工事業

伸び縮み自在なので、作業効率があがります。屋根の上での作業なのですが、安心感があります。

対象商品 : 36674181
2018-09-07
用途: 作業設備にて
株式会社宮地サルベージ

安全に作業できるよう購入いたしました
ありがとうございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする