屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ

屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ - ツヨロン(藤井電工)屋根上作業用 墜落防止器具ヤネロップ - ツヨロン(藤井電工)

低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。
瓦に関係なく設置できます。

材質
(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付
(ロープ)ナイロン
(フックカラビナ伸縮器)スチール
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。仕様切妻屋根用トラスコ品番388-2403セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本口径(Φmm)(フック金具)350ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6ロープ長さ(m)(親)11、(子)20内容量1セット
注意
※寄棟や方形の屋根でご使用の場合は本セットが2台と別売り補助ロープが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39578953YU300BX
118,218
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする