ツヨロン 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ

ツヨロン 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ - ツヨロン(藤井電工)

低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。
瓦に関係なく設置できます。
ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。

用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など寸法(mm×m)親ロープ/12×11(2本)開口寸法(mm)フック金具/350(2本)内容量1組
注意
※使用範囲外では機能いたしません。
※6寸勾配以上の屋根作業では別途屋根足場が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60831968YU-410-BX(作業)1名12.1
180,313
129,800
142,780(税込)
当日出荷
返品不可
60831977YU-420-BX(作業)2名13.7
246,543
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする