イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用日晴金属(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80
クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属クーラーキャッチャー2段置用/平地置用日晴金属(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から11日以内出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
用途平地二段
クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属クーラーキャッチャー傾斜屋根用日晴金属(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
使用荷重(kg)80
クイックキーパー壁面用 メッククイックキーパー壁面用メック(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本質量(kg)4.6耐荷重(kg)(最大)60寸法D(mm)200~360表面処理粉体塗装仕上げ寸法W(mm)250~900
クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用 日晴金属クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用日晴金属(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700使用荷重(kg)80勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)仕様ステー付質量(kg)5.2表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
クーラーキャッチャー 日晴金属クーラーキャッチャー日晴金属
1,398税込1,538
1セット(4個)ほか
翌々日出荷
クーラーキャッチャー平地用 日晴金属クーラーキャッチャー平地用日晴金属(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から10日以内出荷
平地置き用
クーラーキャッチャー天井吊用 日晴金属クーラーキャッチャー天井吊用日晴金属
5,398税込5,938
1台
当日出荷
ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用幅W(mm)(エアコン固定)400~700使用荷重(kg)80質量(kg)5.9表面処理ZAM+粉体塗装有効高さ(mm)(エアコン)630奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
エアコン室外機 スタンド 大塚刷毛製造エアコン室外機 スタンド大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
クーラーキャッチャー 日晴金属クーラーキャッチャー日晴金属
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
材質ZAM鋼板+紛体塗装寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340使用荷重(kg)80幅W(mm)300~700
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ日晴金属(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)300~700使用荷重(kg)80質量(kg)4.2表面処理溶融亜鉛メッキ奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
エアコン室外機架台 あげぞうくん 大塚刷毛製造エアコン室外機架台 あげぞうくん大塚刷毛製造(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200RoHS指令(10物質対応)対応
アルミキーパー ダイキン工業アルミキーパーダイキン工業
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
クイックキーパー傾斜屋根用 メッククイックキーパー傾斜屋根用メック(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用寸法W(mm)60~680耐荷重(kg)(最大)60勾配角(屋根)15°~35°質量(kg)3.0寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ
クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート・2×4住宅用) 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート・2×4住宅用)日晴金属
4,998税込5,498
1台
当日出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)70~650使用荷重(kg)80質量(kg)3.9表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
PCキャッチャー二段置き用 日晴金属PCキャッチャー二段置き用日晴金属(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)高脚置台 ZAM+DISGO仕様Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360関連資料(0.09MB)
クーラー室外機台 コンパクトスタンド X ひかりクーラー室外機台 コンパクトスタンド Xひかり(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷
クイックキーパー メッククイックキーパーメック
5,698税込6,268
1台
翌日出荷
天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60適合範囲3.2kw級以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600荷重(kg)単品:5.5
アルミキーパー ダイキン工業アルミキーパーダイキン工業
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角屋根:11°~30°質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341最大積載量(kg)60
PCキャッチャー日除け 日晴金属PCキャッチャー日除け日晴金属
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
室外機用日よけ
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)質量(kg)8アイボリー仕上粉体塗装(ポリエステル系)
PCキャッチャー防雪屋根 日晴金属PCキャッチャー防雪屋根日晴金属(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー平地置き用 日晴金属PCキャッチャー平地置き用日晴金属(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途平地用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
クーラーキャッチャー 日晴金属クーラーキャッチャー日晴金属
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
クイックキーパー メッククイックキーパーメック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60勾配角屋根:0~30度寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350適合範囲3.2kw級以下荷重(kg)単品:3.4
パラボナキャッチャーベランダ取り付けポール 日晴金属パラボナキャッチャーベランダ取り付けポール日晴金属
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途ベランダ取り付けポール材質ステンレス(+鉄)アンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)42
クーラーキャッチャー用ドレンパン 日晴金属クーラーキャッチャー用ドレンパン日晴金属(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
上段からの水が下段室外機に流れ落ちるのを防ぎます。
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ日晴金属
22,980税込25,278
1セット(4個)
5日以内出荷
ブラケット式で塩害地仕様
用途D=180~400寸法W(mm)300~700使用荷重(kg)80材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)180~400仕上溶融亜鉛メッキ
平地・傾斜地・屋根 一般地域 Panasonic(パナソニック)平地・傾斜地・屋根 一般地域Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
二段置台 一般地域用 Panasonic(パナソニック)二段置台 一般地域用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
二段置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)二段置台 ZAM+DISGO仕様Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
高脚置台(ワイド) ZAM製 Panasonic(パナソニック)高脚置台(ワイド) ZAM製Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
仕様一般地域用/塩害地用長さ(mm)1003幅(mm)437ZAM製(シルバー)高さ(mm)903積載荷重(kg)上段:80以下
エアコンホルダー 防雪・日除け ネグロス電工エアコンホルダー 防雪・日除けネグロス電工
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
豪雪地、塩害地での耐久性に優れています
材質ステンレス鋼適合室外機用テント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×900×320
平地・傾斜屋根 ネグロス電工平地・傾斜屋根ネグロス電工
7,698税込8,468
1台
16日以内出荷
勾配27°以下 ワイヤー附属
壁 ネグロス電工ネグロス電工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
PCキャッチャー壁面用 日晴金属PCキャッチャー壁面用日晴金属
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
用途壁面用ブラケット材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ)奥行(mm)250-385使用荷重(kg)150横幅(mm)400-800
PCキャッチャー壁面用 日晴金属PCキャッチャー壁面用日晴金属
13,980税込15,378
1箱
5日以内出荷
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)11.5備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。奥行(mm)250~385使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
PCキャッチャー壁面用 日晴金属PCキャッチャー壁面用日晴金属
17,980税込19,778
1箱
5日以内出荷
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面用ブラケット付属品保護キャップ材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12.2奥行(mm)300~430使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
クーラーキャッチャー 壁面用ブラケットタイプ 日晴金属クーラーキャッチャー 壁面用ブラケットタイプ日晴金属
23,980税込26,378
1セット(6個)
8日以内出荷
クイックキーパー メッククイックキーパーメック
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60×2寸法(幅W×奥行D)(mm)180~670×180~350適合範囲3.2kw級以下荷重(kg)単品:9.5

室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります

クーラーキャッチャー