323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
角丸クランプ(直交) エスコ角丸クランプ(直交)エスコ(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1個
当日出荷
材質/仕上スチール/クロメートメッキタイプ直交
タルキ止クランプ 平行 Φ48.6 TRUSCOタルキ止クランプ 平行 Φ48.6TRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6885質量(g)395タイプ平行型品名タルキ止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
CX・DW・S・L用端具 ナカオCX・DW・S・L用端具ナカオ(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1組(4個)
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×50
キャッチ37チェーン固定用 タカミヤキャッチ37チェーン固定用タカミヤ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです。
材質スチールトラスコ品番761-1366質量(g)600規格(社)仮設工業会認定品
チリトリ共通先ゴム テラモトチリトリ共通先ゴムテラモト
179税込197
1個
当日出荷
脚部支柱端具 RZS 長谷川工業脚部支柱端具 RZS長谷川工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
交換の際はリベットを外してください。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種RZS・RYZB材質樹脂
兼用単クランプ 13Φ穴付 TRUSCO兼用単クランプ 13Φ穴付TRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有トラスコ品番856-6883質量(g)340タイプ13Φ穴あき品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本) エスコΦ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)エスコ(1件のレビュー)
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
長さ(m)1材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-1厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)2.73
TOP座マルキャッチ100 タカミヤTOP座マルキャッチ100タカミヤ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
材質スチールトラスコ品番761-1331厚さ(mm)(つかみ)100質量(g)1900規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
48.6単クランプ メッキ TRUSCO48.6単クランプ メッキTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
単クランプ(ボルト付) エスコ単クランプ(ボルト付)エスコ
640税込704
1個
当日出荷
Φ48.6mm用 日本製
仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28アズワン品番65-2265-87
3連マルチクランプ 直交 TRUSCO3連マルチクランプ 直交TRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。 片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)材質スチール、クロメートメッキ仕様クランプ全固定トラスコ品番856-6887質量(kg)1タイプ直交品名3連クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
キャッチネット37水平ネット用 タカミヤキャッチネット37水平ネット用タカミヤ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。
用途キャッチネット37水平ネット用材質スチールトラスコ品番761-1242質量(g)720
滑り止めキャップ アルインコ滑り止めキャップアルインコ
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
アルインコ製 PRS-150WA~360W/MXB-150FS~210FS/MXB-240F~390F/MXA-150W~210W/MXJ-150F~210F用 交換用滑り止めキャップ
セット内容左右各1個
組立用ジョイントクランプ TRUSCO組立用ジョイントクランプTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)材質スチール、クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
アルステップ用後部支柱固定金具 用心棒 HARAX(ハラックス)アルステップ用後部支柱固定金具 用心棒HARAX(ハラックス)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置忘れがありません。金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易でメーカーの全機種に対応できます。
杭抜き50 マルサ杭抜き50マルサ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。1人の力で楽に抜くことができます。手・肩・腰への負担が少ないです。
用途打込みパイプ、打込み杭抜き用材質スチール、溶融亜鉛メッキ適合Φ48.6パイプ用トラスコ品番859-6214質量(kg)6.22018年トラスコ掲載ページ7 1230
はしご部品 はしごロープ ピカコーポレイションはしご部品 はしごロープピカコーポレイション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷
はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途梯子のロープ交換に。
はしご フック PLH 長谷川工業はしご フック PLH長谷川工業
11,980税込13,178
1セット(2個)
翌日出荷
電線ケーブルにひっかけられる 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途電工用オプション
ドブメッキ 単管同径クランプ 直交 TRUSCOドブメッキ 単管同径クランプ 直交TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用材質スチール、溶融亜鉛メッキ仕様溶融亜鉛メッキ製クランプトラスコ品番856-6877厚さ(mm)2.8mm質量(g)640タイプ直交型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
3連マルチクランプ 自在 TRUSCO3連マルチクランプ 自在TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。 全クランプ自在です。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)材質スチール、クロメートメッキ仕様クランプ全自在トラスコ品番856-6888質量(kg)1タイプ自在品名3連クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本) エスコΦ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)エスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
長さ(m)1.5材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-1.5厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)4.1
滑り止めキャップ アルインコ滑り止めキャップアルインコ
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
アルインコ製 PRT-FX/PRH-FX 用 交換用滑り止めキャップ
セット内容左右各1個
仮設足場用ブラケット(Φ42.7/48.6mm兼用 エスコ仮設足場用ブラケット(Φ42.7/48.6mm兼用エスコ
3,330税込3,663
1個
当日出荷
Φ48.6mm(単管用)、Φ42.7mm(枠組用)兼用 折りたたみ式 仮設工業会認定品 日本製
30mm 安全ネット用クランプ エスコ30mm 安全ネット用クランプエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
材質鍛造鋼エスコ品番EA948T-1質量(kg)0.73本体寸法(mm)110×90クランプ寸法(mm)約30
3連クランプ タカミヤ3連クランプタカミヤ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
単管を3本つなぐためのクランプです。
適合パイプ径(Φmm)48.6材質スチール質量(g)1010規格(社)仮設工業会非該当品
脱着式簡易アウトリガー アルインコ脱着式簡易アウトリガーアルインコ
15,980税込17,578
1セット(2個)
翌日出荷
適用機種:アルインコ製 60~210型はしご兼用脚立MR-W/KUR/PRS-WA/MXJ-F/MXA-W/MXB-FS
KWX用 調整金具(ピン) アルインコKWX用 調整金具(ピン)アルインコ
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
適用機種:KWX
板止めクランプ 直交 板厚12mmまで TRUSCO板止めクランプ 直交 板厚12mmまでTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6891質量(g)4402018年トラスコ掲載ページ7 1226
マイティーキャッチマルチ型 PAT.P 平和技研マイティーキャッチマルチ型 PAT.P平和技研
39,980税込43,978
1ケース(20個)
欠品中
直交・自在、垂直・水平に使用できます。ボルト締め付けのためガタつきません。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。幅が大きいため左右のガタつきが減少。ハサミしろ最大30mm。(最小6mm)大きな皿でしっかりキャッチします。 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)1.04
TOP大筋交クランプ タカミヤTOP大筋交クランプタカミヤ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
材質スチールトラスコ品番761-1285質量(g)1000適合パイプ径(Φmm)48.6
はしごオプション 自在フック ピカコーポレイションはしごオプション 自在フックピカコーポレイション
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
はしごに取り付ける自在フックです。 内側取付時、フックを回転させて収めることができます。 左右各1個/セット ※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ) ※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
ステップクランプ(ラバーコーティング) エスコステップクランプ(ラバーコーティング)エスコ
1,760税込1,936
1個
欠品中
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mmアズワン品番65-2265-81
ネットクランプ(安全ネットの鉄骨部用取付金具) つくし工房ネットクランプ(安全ネットの鉄骨部用取付金具)つくし工房
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鍛造一体型で溶接個所やかしめがなく頑丈です。 鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。
材質スチール質量(g)630最大クランプ幅(mm)37
15mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ15mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)エスコ品番EA948T-9質量(g)135ねじ径M8使用荷重(kg)縦:100、横:20締付トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)15
ウォール金具 エスコウォール金具エスコ(9件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BT-2穴径(Φmm)10×10外形寸法(mm)120×86引張強度(kg)4950リング穴径(Φmm)53
クランプボルトカバー アラオクランプボルトカバーアラオ
89税込98
1個
当日出荷
クランプボルト部のカバーに最適です。
用途クランプのボルト部の保護。トラスコ品番489-8028材質塩化ビニールオレンジ摘要10Φクランプボルト用品名ボルトカバー
滑り止めキャップ アルインコ滑り止めキャップアルインコ
1,998税込2,198
1セット(2個)
翌日出荷
適用機種:CSBC-S/CSBE-S
ジョイントクランプⅡ型(二連/蝶番型) エスコジョイントクランプⅡ型(二連/蝶番型)エスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
Φ48.6mm用 日本製 蝶番のように角度をアレンジできます
仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830gアズワン品番65-2265-91
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品