屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ

屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ - ツヨロン(藤井電工)屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ - ツヨロン(藤井電工)

低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。
瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。

仕様
切妻屋根用
作業人数3名
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。トラスコ品番429-9272セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個質量(kg)20.5長さ(m)ベルブロック/5.7開口寸法(mm)フック金具/350ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11内容量1組
注意
※使用範囲外では機能いたしません。
※6寸勾配以上の屋根作業では別途屋根足場が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58426067YU-430-BX
378,111
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする