クイックキーパー

クイックキーパー - メック
(2件のレビュー)

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。

耐荷重(kg)最大:60勾配角屋根:0~30度寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350適合範囲3.2kw級以下荷重(kg)単品:3.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39988769QKY1
7,400
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39988769
2023-10-29
用途: エアコンの取付
製造業

簡単に設置出来てありがたいです、取り付けに必要な部材が全部入っているので安心です。

対象商品 : 39988769
2022-06-17
用途: エアコン工事
建設業・工事業

工事材料高騰で、会社としては工事材料費用をおさえて、お客様の納得できる仕事ができるか現状なかでこの商品を選びました。
他社と変わりなく、使いやすかったです。
今後、このメーカーから、アルミニウム合金仕様の架台がでればいいなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする