- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- ばく帯のおすすめ人気ランキング
ばく帯のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新101件の「ばく帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おんぶ隊」、「エアーストレッチャー」、「運搬ベルト 一人用」などの商品も取り扱っております。
藤倉航装救助縛帯 サーバイバスリング
避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、遭難者を引揚救助できます。首部から膝部までの広い範囲を支えることができるため、引揚げ時の遭難者への負担を軽減できます。
用途救助用備品材質本体布:ポリエステル布質量(kg)2全長(m)約1.7(最大時)
1台
¥199,800税込¥219,780
5日以内出荷
避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、水上、地上を問わず遭難者を引揚救助できます。
用途救助用備品材質本体布:ポリエステル布、浮力体:発泡ポリエチレン質量(kg)約1.5(ウエイト未装着時)全長(m)2
1台
¥109,800税込¥120,780
7日以内出荷
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
エア・ウォーター防災船舶用呼吸保護具 自蔵式呼吸具
タンカーなど航海が長期に渡る船舶には、据置備品として乗組員用の呼吸具が必要となります。
用途消防活動用質量(kg)4.1(ボンベ含まず)型式承認番号国土交通省型式承認番号:2720号付属品ボンベ
1式
¥179,800税込¥197,780
7日以内出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
無限電光エアバッグ式担架 スライド板付
付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます
全長(cm)190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時)厚さ(mm)1.5(スライド板)幅(cm)80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時)質量(kg)約5.7(収納バッグ込)仕様【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100ccアズワン品番63-1825-42
1式
¥109,800税込¥120,780
16日以内出荷
興研バイタスⅢ-A
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様空気残量指示警報装置付。ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
15kgまでの大きな荷物をまとめて背負える、軽量アルミ製の背負子。肩ベルトにはクッション入りで、快適に荷物が運べます。折りたたんでコンパクトに収納可能。車載などに便利です。
エスコ品番EA520EF-3材質本体:アルミ、バンド:ナイロン質量(kg)1.1耐荷重(kg)15サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)。。収納時:385×90×705(H)
1個
¥8,350税込¥9,185
当日出荷
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン最大荷重(kg)1000未満
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)質量(g)約280最大荷重(kg)約120船山品番7142426
1枚
¥5,598税込¥6,158
当日出荷







![レスキューハーネス チェスト (カラビナ付) TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono49611013-180328-02.jpg)