ベルカ ワンタッチ式救護担架

ベルカ ワンタッチ式救護担架 - 松岡ベルカ ワンタッチ式救護担架 - 松岡ベルカ ワンタッチ式救護担架 - 松岡

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。

耐荷重(kg)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20397283SB-160ウレタンマット、ナイロン、ポリプロピレン1.8500×160023-6633-00
29,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
20397292SB-180ウレタンマット、ナイロン、ポリプロピレン1.7500×180023-6633-01
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
20397308SB-90Aナイロン、ポリプロピレン1.3500×90023-6633-02
23,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする