フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付

フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 - ツヨロン(藤井電工)
(4件のレビュー)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト

ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36793463TH-510-DZ1-OT-BL4-M-2R23-JAN-BXM
32,048
18,980
20,878(税込)
当日出荷
36793479TH-510-DZ1-OT-BL4-L-2R23-JAN-BXL
31,962
19,980
21,978(税込)
当日出荷
40308005TH-510-DZ1-OT-BLK-M-2R23-JAN-BXM
32,048
18,980
20,878(税込)
当日出荷
40308014TH-510-DZ1-OT-BLK-L-2R23-JAN-BXL
31,962
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36793479
2023-03-24
用途: フルハーネス特別教育に使用
東海安全教習センター株式会社

現在新規格使用が義務化されていますので
このフルハーネスが必修アイテムで
有効に利用しています。

対象商品 : 36793463
2022-01-19
用途: フルハーネス特別教育実技実習用
株式会社SAN Life Plus建設業・工事業

必要最小限の機能があり、軽くて使いやすい。フック付属ロープが伸縮式なら更に使いやすいと思われる。

3が参考にしています
対象商品 : 40308005
2021-02-08
用途: 電気工事、電気保守点検作業

装着がしやすくて軽いので作業に支障が出にくい。
重さが犠牲になりますが2丁掛けランヤードを伸縮タイプにしたほうが取り回しが良いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 40308014
2021-05-17
用途: 社内教育用に使用
アイ・シー・ティー株式会社サービス業

会社に置いて、フルハーネスの特別教育で使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする