藤倉航装
救助縛帯 ベストスリング 横吊り式ハーネス
避難者の引揚救助用縛帯です。
ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、水上、地上を問わず遭難者を引揚救助できます。
用途
救助用備品
材質
本体布:ポリエステル布、浮力体:発泡ポリエチレン
質量(kg)
約1.5(ウエイト未装着時)
全長(m)
2
内容量
1台
注意
※本製品は製品本体を浮遊させるための浮力は保有しておりますが、人体等を浮遊させる浮力は備えておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64056923
AZ1030-1
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください